曜日別特売

ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDユニットは別売りです。
全13種類を絞り込む
全長(mm)
消費電力(W)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50668006XRP6094H18007.311.3ウレタン(シルバーグレー)
335,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668015XRP6094T18007.311.3ウレタン(オレンジ)
335,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668024XRP6094W18007.311.3ウレタン(白)
335,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50668040XRP6095H18009.615.7ウレタン(シルバーグレー)
350,000
309,800
340,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50668049XRP6095T18009.615.7ウレタン(オレンジ)
350,000
309,800
340,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50668058XRP6095W18009.615.7ウレタン(白)
350,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668067XRP6096H18007.623.5ウレタン(シルバーグレー)
370,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668076XRP6096T18007.623.5ウレタン(オレンジ)
370,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668085XRP6096W18007.623.5ウレタン(白)
370,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668094XRP6097H18001123.5ウレタン(シルバーグレー)
495,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668110XRP6097T18001123.5ウレタン(オレンジ)
495,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668119XRP6097W18001123.5ウレタン(白)
495,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668128XRP6098W800~18001.914.9ウレタン(シルバーグレー)
176,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする