ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体
付属品
角型引掛シーリング付
全長(mm)
1575
質量(kg)
1.5
取付
チェーン・ヒートン吊
消費電力(W)
8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
(Φ358)×(185)
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668137
ERP7234B
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668146
ERP7234GB
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668155
ERP7234SB
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668164
ERP7234WB
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください