曜日別特売

スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンド

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。
USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。

寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676914TS2TESD310C
オープン119,800
95,980
アウトレット
105,578(税込)
当日出荷
残り1点です
50676930TS2TESD310Sシルバー
オープン119,800
95,980
アウトレット
105,578(税込)
当日出荷
残り2点です
50676939TS1TESD310Sシルバー
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
50676948TS512GESD310Sシルバー
オープン87,980
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする