トランセンド
ノートPC用メモリ DDR3L-1600
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
電圧(V)
1.35
ピン数(ピン)
204
動作周囲温度(℃)
0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAM
DDR3
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリークロック
1600
CASレイテンシー
CL11
メモリーインターフェイス
Unbuffered SO-DIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50676598
TS512MSK64W6H
ランク:1R×8、DRAM:(512M×8)×8、PCB高:1.18 インチ
4
オープン
¥4,598
¥
3,698
アウトレット
¥4,068
(税込)
当日出荷
残り2点です
50676607
TS1GSK64W6H
ランク:2R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.18 インチ
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください