内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S

内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S - トランセンド

コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。
高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。

インターフェースSATA III 6Gb/s寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
読取方式
読取速度(MB/s)
TBW(総書き込み容量)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676704TS256GMTS430S256最大 45000/70000 IOPS最大 530/400140 TBW
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50676720TS512GMTS430S512最大 65000/85000 IOPS最大 560/500280 TBW
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
50676695TS128GMTS430S128最大 35000/80000 IOPS最大 560/35070 TBW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする