内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S

内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S - トランセンド

トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
読取方式
読取速度(MB/s)
TBW(総書き込み容量)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676659TS256GSSD370S256最大 70000/70000 IOPS最大 530/400 MB/s740 TBW
オープン93,980
75,980
アウトレット
83,578(税込)
当日出荷
残り2点です
50676625TS32GSSD370S32最大 25000/10000 IOPS最大 280/5090 TBW
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50676634TS64GSSD370S64最大 50000/25000 IOPS最大 520/100180 TBW
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
50676650TS128GSSD370S128最大 70000/50000最大 530/200360 TBW
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50676668TS512GSSD370S512最大 70000/70000 IOPS最大 530/4301480 TBW
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする