曜日別特売

哺乳びん除菌液 食品添加物

哺乳びん除菌液 食品添加物 - ピジョン哺乳びん除菌液 食品添加物 - ピジョン哺乳びん除菌液 食品添加物 - ピジョン

ピンクのパッケージでお馴染みの「哺乳びん除菌料」が、2022年2月に中身はそのまま、パッケージリニューアル!
洗浄したら、赤ちゃんのためにしっかり除菌を。
溶液に1時間以上ひたすだけ
哺乳びん、乳首、さく乳器、おしゃぶり、マグマグ、食器の除菌※に
1日1回溶液をつくれば24時間使用できるので、手間がかかりません。
キャップには計量ライン入り(1Lに1杯)
液体タイプ
ボトルは持ちやすいくびれ形状、スペースも取りません。
使う直前までつけておけるので、衛生的に保管ができ、再汚染を防げます。
すすぎ不要

成分次亜塩素酸ナトリウム1%、水 99%容量(mL)1000内容量1本(1000mL)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506756451022191
880
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする