曜日別特売

デュアルブラケットプレート

デュアルブラケットプレート - bitstrongデュアルブラケットプレート - bitstrongデュアルブラケットプレート - bitstrongデュアルブラケットプレート - bitstrongデュアルブラケットプレート - bitstrong

・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。
・ストレートタイプのブラケットです。
・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。
・滑り止めパッドがブラケットの両側に付いております。

用途カメラやスマホでの同時撮影材質アルミニウム合金幅(mm)270、(ねじ頭)18高さ(mm)5質量(g)85奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ高さ(mm)17中央部穴径(Φmm)6.5内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678165BS-DBP-01
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする