3ポジション拡張ブラケット

3ポジション拡張ブラケット - bitstrong3ポジション拡張ブラケット - bitstrong3ポジション拡張ブラケット - bitstrong3ポジション拡張ブラケット - bitstrong3ポジション拡張ブラケット - bitstrong3ポジション拡張ブラケット - bitstrong3ポジション拡張ブラケット - bitstrong

・タブレットクリップやカメラジョイントを3か所に組み合わせることができ、スマホやカメラを3台同時に撮影することができます。
・他にも1/4ねじに対応する三脚やクランプなどの様々なパーツと組み合わせてご利用いただけます。

用途カメラやスマホでの同時撮影材質プラスチック・金属幅(mm)165高さ(mm)49質量(g)55奥行(mm)31ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678129BS-TPEXB-S165
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする