曜日別特売

マイクスタンドトレイ

マイクスタンドトレイ - bitstrongマイクスタンドトレイ - bitstrongマイクスタンドトレイ - bitstrongマイクスタンドトレイ - bitstrongマイクスタンドトレイ - bitstrongマイクスタンドトレイ - bitstrong

・サウンドカードの設置や、ヘッドフォン、マウス、スマートフォン、ドリンクやペンなどの小物を置くのに便利なマイクスタンドトレイです。
・クランプを回して簡単に取り付けでき、高さを自由に調節できます。
・金属製のため、頑丈で高い耐久性を誇ります。
・持ち運びや保管が簡単で、部屋やステージなどに置くことができます。

用途サウンドカード・その他小物の設置材質金属製幅(mm)220、(内側)200高さ(mm)29質量(g)280奥行(mm)162、(内側)140耐荷重(kg)7クランプ径(Φmm)(内径)32内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678199BS-MST-D220
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする