エクスナレッジ
世界で一番やさしい建築基準法 2023-2024年版
判型
B5
ページ数
259
ジャンル
建築
著者名
谷村広一
初版年月
2022/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50679337
9784767830902
¥3,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください