曜日別特売

非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995

非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。
MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。

用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
注意
※プラスチックによってはプライマー中の溶剤で表面が浸されること等がありますので、事前に試験してからご使用ください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50677045TSE-3995-C-1001本(100g)クリア10mL
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
50677054TSE-3995-C-1001箱(100g×20本)クリア200mL
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50677070TSE-3995-W-1001箱(100g×20本)ホワイト200mL
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする