曜日別特売

排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 150角タイル用

排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 150角タイル用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 150角タイル用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 150角タイル用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 150角タイル用 - カネソウ

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。材質スリット・トラフ:SUS304寸法W1(mm)118寸法W2(mm)144寸法W3(mm)122.4強度歩行用(3500N/m2)内容量1セット
注意
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。
※排水管接続には20Aの給水栓ソケット(別途)をお使いください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50677377SEDS-EV-1506N2.3567594
69,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677386SEDS-EV-1509N3.3867894
84,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677395SEDS-EV-1512N4.411671194
103,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677404SEDS-EV-1518N6.517671794
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677420SEDS-EV-1520N7.319671994
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする