曜日別特売

排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用

排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 - カネソウ

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。材質スリット・トラフ:SUS304寸法W1(mm)68寸法W2(mm)94寸法W3(mm)72.4強度歩行用(3500N/m2)内容量1セット
注意
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。
※排水管接続には20Aの給水栓ソケット(別途)をお使いください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50677280SEDS-EV-1006N1.7567594
56,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677289SEDS-EV-1009N2.4867894
64,100
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677298SEDS-EV-1012N3.211671194
79,600
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677307SEDS-EV-1018N4.717671794
102,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50677316SEDS-EV-1020N5.119671994
121,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする