曜日別特売

高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ

高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ - ハート電機サービス高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ - ハート電機サービス高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ - ハート電機サービス高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ - ハート電機サービス

USB2ポートは合計3.4A(1400W)まで使用可能です。スマートフォンとタブレットの同時充電も可能。
スイングプラグを採用しており狭い場所での使用にもおすすめ。
ACタップ(4個口)はそれぞれスイッチ付きだから使わない電化製品の待機電力のムダをカット。
雷サージ軽減フィルター、ホコリ防止シャッター付きで安全にご使用いただけます。

出力AC:100V14A(合計1400W)定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V3.4A(最大)素材耐熱難燃性ABS/PC樹脂、プラグ部耐熱ユリア樹脂、PBTコンセントAC×4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701825EUTS-4234202
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50701834EUTS-4234303
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
50701816EUTS-4234101
オープン
取扱い終了
50701850EUTS-4234505
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする