曜日別特売

高出力3.4A USBポート付き電源タップ

高出力3.4A USBポート付き電源タップ - ハート電機サービス高出力3.4A USBポート付き電源タップ - ハート電機サービス高出力3.4A USBポート付き電源タップ - ハート電機サービス高出力3.4A USBポート付き電源タップ - ハート電機サービス

コンセントに直挿しタイプのコンパクトな電源タップです。折り畳みプラグを採用で持ち運びにも便利です。
高出力合計3.4AUSBポートはスマホとタブレットの同時充電も可能です。
雷サージ軽減フィルター、熱に強い難燃性ABS/PCを採用で安心してご使用いただける設計です。

出力14A合計1400W定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V合計3.4A素材耐熱難燃性 ABS/PC樹脂コンセントAC×3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701859ECU-3234
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする