曜日別特売

家庭用電気マッサージシート

家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシート - スライヴ(THRIVE)

椅子やソファではもちろん、寝ても使えるマッサージシート。4種の自動コース搭載(全身・肩・腰・ストレッチ)。オートタイマー(約15分)搭載。

用途首、肩、腰のマッサージに。シートマッサージャー/マッサージシート/家庭用電気マッサージ器/肩/腰/背すじ/もみ玉/オートタイマー/多機能/敷く/コンパクト/リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用仕様背すじ移動速さ(往復):約125秒材質ポリエステル(メッシュ部)、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部)質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40電源コード(m)約1.8移動距離(m)背すじ:最長0.64保証期間1年電気代の目安月約18円(1日30分使用)(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ:約41×83×14動作回数もみ回数:約13回/分定格時間20分オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00030000電源アダプタAC:IVP2400-1500P座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)約40×33×4医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693258MD-8673(BK)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする