LEDミニバルーンライト マイノウミ

LEDミニバルーンライト マイノウミ - 日動工業

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
メタハラ300Wクラスの明るさ(メーカー比)です。
High/Low切替式(切替スイッチは灯具底面)です。
電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。
収納バッグ付きです。
ON/OFFスイッチ無しです。

仕様【アース】〇付属品収納バッグ質量(kg)2.5グレータイプ灯具周波数(Hz)50/60消費電力(W)【High】147【Low】80スイッチHigh/Low切替(灯具下部)、ON/OFFスイッチ無し定格電圧(V)AC100定格電流(A)【High】1.51/【Low】0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)<1m>【垂直方向】(HIGH)1100・(Low)620、【水平方向】(HIGH)1290・(Low)710、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)320・(Low)180/<3m>【垂直方向】(HIGH)150・(Low)80、【水平方向】(HIGH)190・(Low)100、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)70・(Low)40/<5m>【垂直方向】(HIGH)60・(Low)30、【水平方向】(HIGH)80・(Low)40、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)20・(Low)10電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心ビーム角(度)【1/10】360使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)【High】130.6【Low】136.2LED150W使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IP65演色指数(Ra)83定格光束(Lm)【High】19200/【Low】10900比較メタハラ300Wクラス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693346LBA-150D-50K
88,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする