iPhone 15 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

iPhone 15 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース - トリニティiPhone 15 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース - トリニティiPhone 15 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース - トリニティiPhone 15 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース - トリニティiPhone 15 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース - トリニティ

側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用
落下時も安心の衝撃吸収
ダブルストラップホール付き
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×149.4×11.2対応機種iPhone 15 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50691824TR-IP23M3-TTSL-CL
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする