曜日別特売

iPhone 15 / 14 Pro [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック

iPhone 15 / 14 Pro [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属

ブラック質量(g)8タイプ反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×145×0.6対応機種iPhone 15/14 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50690318TR-IP23M2-G3-AGBK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする