iPhone 15 / 14 Pro [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50690318 品番TR-IP23M2-G3-AGBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属

ブラック 質量(g)8 タイプ反射防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×145×0.6 対応機種iPhone 15/14 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする