近与
ひらけどぶ
側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。
グレーチングにも使用できます。
用途
側溝蓋の持ち上げに。
質量(g)
3300
溝長(mm)
対応側:600/500/400/330
最大荷重(kg)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697580
T-600
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください