DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パープルフィッシャー 3番竿
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途
フィッシャー3番竿の交換に
材質
カーボン
内容量
1本
関連資料:
(0.22MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697239
DPHF-5-3P
パープルフィッシャー5mタイプDPHF-5000
13.2×345×13.2
9
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
50697248
DPHF-6-3P
パープルフィッシャー6mタイプDPHF-6000
13.2×375×13.2
10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
50697257
DPHF-78-3P
パープルフィッシャー7mタイプ,8mタイプDPHF-7000,DPHF-8000
13.3×385×13.3
10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください