曜日別特売
DPHF-6-3P パープルフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム) 50697248

DPHF-6-3P パープルフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム) 50697248
DPHF-6-3P パープルフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム) 50697248

パープルフィッシャー 3番竿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は適合機種など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
適合機種
パープルフィッシャー6mタイプDPHF-6000
注文コード
50697248
品番
DPHF-6-3P
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途
フィッシャー3番竿の交換に
適合機種
パープルフィッシャー6mタイプDPHF-6000
本体寸法(mm)
13.2×375×13.2
本体質量(g)
10
材質
カーボン
関連資料:(0.22MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする