六連星(電球色)
吊り下げに適した平面タイプ
組立式SJシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)
全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、
交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。
電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
恒久施設照明としては使用できません。
・梱包仕様
個装梱包:無地箱・シール
個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg
・1個口