DENSAN(デンサン/ジェフコム)
プラグボルト
スリーブの固着が確実(テーパーナット)
ボルトの着脱が簡単
用途
コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に
材質
テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ等
材質(ボルト)
スチール
材質(ビス)
スチール
関連資料:
(1.23MB)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
外形寸法(mm)
ドリル径(Φmm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697309
PB-425P
1箱(18個)
十字穴W付ナベ頭ドリル径
7×18
7.5
10×10×28
5
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
50697318
PB-530P
1箱(16個)
十字穴W付ナベ頭ドリル径
8×20
8.5
12×12×33
10
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
50697327
PB-640P
1箱(10個)
十字穴W付ナベ頭ドリル径
10.5×28
11
13×13×43
17.4
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
50697336
PB-845P
1箱(8個)
六角頭ドリル径
13.5×32
14
14×14×51
35
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください