曜日別特売

ソフトメロディ後退警報器

ソフトメロディ後退警報器 - JB(日本ボデーパーツ工業)ソフトメロディ後退警報器 - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録

用途電装パーツ(配線)赤/桃/青/黒質量(g)120長さ(cm)(配線)各30本数(配線)4保証期間お買い上げから6か月防塵防水性能IP65相当音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)動作電圧10~32(VDC)内容量1個
関連資料:(0.45MB)取扱説明書:(0.41MB)
注意
※安全運転・注意運転を行ってください
※叩いたりぶつけたりしないでください。破損や故障の原因となります
※高圧洗浄等の高い水圧を当てると故障の原因となります
※製品の改造・分解は危険ですので絶対にお止めください
※誤った使用方法に於ける全てのトラブルの責任は負いかねます。ご了承下さい
※取付の際はしっかり固定されているかどうか必ずご確認ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
音色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697668KL-010KL-010後退警報/エレクトリカルパレード
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
50697677KL-011KL-011後退警報/ドラえもん
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697686KL-012KL-012後退警報/アンパンマン
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697695KL-013KL-013後退警報/宇宙戦艦ヤマト
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697704KL-014KL-014後退警報/踊る大走査線「Rhythm And Polece」
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697720KL-015KL-015後退警報/情熱大陸
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697729KL-016KL-016後退警報/となりのトトロ「さんぽ」
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697738KL-017KL-017後退警報/ルパン三世のテーマ
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697747KL-018KL-018後退警報/コンビニチャイム「大盛況」
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697756KL-019KL-019後退警報/フライドポテト「フライヤーアラーム」
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 軽トラのメンテナンス
製造業

取付はわりと簡単でした。バックに入れると2種類のメロディーが流れます。切り替えのスイッチとオンオフのスイッチを付けました。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする