曜日別特売

USB2.0ヘッダー 4分配ハブ

USB2.0ヘッダー 4分配ハブ - アイネックスUSB2.0ヘッダー 4分配ハブ - アイネックスUSB2.0ヘッダー 4分配ハブ - アイネックス

マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを4分配します。
2x5ピンヘッダーが基板2つで計4つになるので、USB 2.0が2ポートから8ポートに増えます。
USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。
LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。
基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。
ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。

用途基板タイプ。PCケース内取り付け用付属品接続ケーブル(2×5ピンメス⇔2.54mmピッチ4ピンメス×2)(約26cm)タイプUSBバスパワー専用規格USB2.0/1.1対応OSWindows10/11(32/64bit)コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス、デバイス側: 2×5ピン/オス×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13(実装部品を含む、基板1枚あたり)対応High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値)LED赤(ハブ機能動作中)USBポート8(USB2.0の2×5ピンヘッダー×4)内容量1個
注意
※各ポートの性能は接続する内部ヘッダーに準じます。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
※基板上の部品や回路が露出していますので、ショートにご注意ください。
※本製品はデバイス側ヘッダーの側壁 (シュラウド) とヘッダーの向きが一般的な向きになっていません。ハウジング側面にKEY (切り欠き) があるタイプのケーブルを接続しようとすると、シュラウド側KEYの位置と合わず干渉して接続できません。ハウジング側面にKEYがあるタイプの内部USB 2.0ケーブルは、現在は一般的では無いため、ほとんどの環境では問題になりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725239HUB-07
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする