東洋ライテック
白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト
長さ(mm)
110
定格電圧(V)
100
電力(W)
90
口金
E26
全光束(Lm)
1520
平均寿命(時間)
1000
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702288
TCLW100V90W1P
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください