東洋ライテック
白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト
TCLW100V90W1P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50702288
品番
TCLW100V90W1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
定格電圧(V)
100
電力(W)
90
口金
E26
全光束(Lm)
1520
平均寿命(時間)
1000
電球の種類
白熱電球