後付けトイレバブルクッション「あわらく」

後付けトイレバブルクッション「あわらく」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらく」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらく」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらく」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらく」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらく」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらく」 - サンコー[日用品]

泡のクッションで飛び跳ねを抑えます。トイレに簡単後付け、タンクから給水するタイプの泡洗浄機

仕様【稼働回数】エコモード:約200回、ノーマルモード:約100回セット内容本体、洗剤タンク、ACアダプタ、中間チューブ×2、給水用ノズル、タンク用平面パイプ、泡出し用ノズル、取り付け用フック、リモコン(コイン形リチウム電池内蔵)、スペア粘着シート×2、日本語取扱説明書材質ABS・PP質量(g)約500電源AC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.5m使用温度(℃)約10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60×210タンク容量(mL)(洗剤)約400モード2種類(エコモード:10秒泡出し※約40ml / ノーマルモード:20秒泡出し※約80ml)チューブ長さ(m)【中間チューブ】約1【給水用ノズル】0.4内容量1個
注意
※温水洗浄便座等の赤外線リモコンを使用している機種を近くで使用している場合、本製品の赤外線リモコンと干渉が発生し、温水洗浄便座もしくは本製品が誤動作する可能性があります。 その際は、本製品のリモコン機能を使用せず本体のボタンにて直接操作を行う、もしくは温水洗浄便座等のリモコン設定を変更してご使用ください。
※粘着シート取り付け前に、接着面をきれいに拭き取ってから接着してください(シートが付かなくなる、または剥がれやすくなる可能性があります)
※タンクレスのトイレでは給水できません、代わりにバケツに水をいれて使用する等が必要です。
※洗剤は中性洗剤をご利用ください。以下のものは、中性洗剤であっても使用できません。(・アルコールなどの溶剤を含むもの・オレンジオイルを含むもの・柑橘系の香りがするもの・ジェルタイプ)
※給水の水が吸えない場合、タンクの締めが甘くないか確認してください。
※給水ノズルはタンクの底につかないよう長ければ切って調整してください(底の汚れを吸って詰まる可能性があります)
※本製品のリモコンには、テスト用の電池が入っています。リモコンが動かない場合は、一度電池を取り外し、入れなおしてください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※リモコンの交換用電池はCR2016をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50724880TRAWBGSWH
8,910
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする