傾斜パネルケース

傾斜パネルケース - LEAD
(1件のレビュー)

トップカバーにヘアーライン仕上げを行った傾斜パネルケースです。

高さH(mm)70高さH1(mm)25内容量1個
注意
※詳細寸法はPDFカタログをご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
奥行D(mm)
幅W(mm)
幅W1(mm)
奥行D1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09084026GTS-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150200140110
4,6304,498
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
50704580GTS-1-200300220140
5,960
取扱い終了
返品不可
50704589GTS-2-150200140110
4,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50704589
2024-08-28
用途: マイク入力の切り替えコントロールボックスとして
サービス業

傾斜パネルケースは切り替えのロータリースイッチやマイクケーブル類の入・出力端子やLAN端子等を取り付けるホール穿孔等の加工が上蓋パネルがアルミ材なので作業がらくである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする