曜日別特売

ネピアネピネピトイレットロール2倍巻

ネピアネピネピトイレットロール2倍巻 - 王子ネピアネピアネピネピトイレットロール2倍巻 - 王子ネピアネピアネピネピトイレットロール2倍巻 - 王子ネピアネピアネピネピトイレットロール2倍巻 - 王子ネピア
(5件のレビュー)
種別芯あり材質パルプ幅(mm)109ホワイトシリーズネピア香り無香料使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078内容量1パック(12ロール)
注意
※旧パッケージ商品がお届けとなる可能性が御座います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50698334-シングル100
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
50698350-ダブル50
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: トイレ用
製造業

使用感は柔らかく無香料なのでトイレらしい匂いにならないのでリピートしてます。

2025-12-01
用途: 会社通常使用
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

とても柔らかい しっかりしています 吸水も抜群 今後も選択します。

2025-03-10
用途: 丁度良い

交換頻度を減らすため3倍巻を使っていましたが、さすがに薄い。
2倍巻くらいが程よく厚みもあり、手で引っ張手も千切れることもなく使いやすいです。

2025-01-14
用途: 男子トイレ用
農・林・水産業

男子トイレ用に購入しました。
いつもこれを購入しています。

対象商品 : 50698334
2025-01-21
用途: トイレットペーパー
製造業

お値段するのに芯の形が雑なので回転する時にガタガタします。
音がうるさいのでトイレ使用と外にまで聞こえて恥ずかしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする