曜日別特売

フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃)

フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。
差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】

内容量1台
注意
※差し込み150mmx75mmx2口
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701588151500110500(差込口)75(差込口)150
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6985442914S00004BZ1700115560差込口:75差込口:150
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする