OWLTECH(オウルテック)
Lightningケーブル
5万回以上の折り曲げ試験をクリア
コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用
引っ張りにも強いアラミド繊維
MFi認証取得なので安心
安心の2年保証
仕様
屈曲試験:5万回をクリア
色
ホワイト
規格
最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応
ケーブル長(m)
1
本体質量(g)
約24
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
保証期間
2年間
取得規格
MFi認証取得
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50698158
OWL-CBKLTCV10-WH
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください