曜日別特売

PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート

PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート - サクラクレパス

大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。
新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。
A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。
感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。

用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)190×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)210×300×0.2耐熱温度(℃)100内容量1セット(5枚)
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※100℃以下の処理条件下でご使用ください。
※本製品は直射日光を避け、高温多湿(温度 30℃以下推奨) にならない場所に、未開封もしくは密閉再包装した状態で保管してください。高温、高湿、直射日光によりインジケータが変色したり、目視で変化がなくても変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
※本製品は前項に記載した適正な状態で保管し、お手元に届いてから1年以内にご使用ください。開放状態で放置されますと使用期限よりも前に変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
※酸・アルカリ、酸化・還元剤やその他反応性の物質、有機溶剤からは隔離して保管してください。これら反応性物質によりインジケータが変色したり、目視で変化がなくても変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735486PLC2130-40No.40(超高感度)
オープン
17,000
18,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
50735495PLC2130-41No.41(高感度)
オープン
17,000
18,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
50735504PLC2130-42No.42(低感度)
オープン
17,000
18,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする