曜日別特売

現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ - 現場監督現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ - 現場監督現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ - 現場監督現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ - 現場監督現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ - 現場監督現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ - 現場監督

駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー

用途DC12~24Vフォーク・建設重機用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)内容量1個
関連資料:(0.57MB)取扱説明書:(3.36MB)
注意
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※駐車監視機能を使用するには、常時電源・ACC電源が必要となり、シガーライタープラグ電源ケーブルでは作動しません。
※記録媒体マイクロSDカードはClass10推奨。256GBはClass10 UHS-I U3推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736317D-2246
58,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする