曜日別特売

μmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ

μmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ - マグネスケールμmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ - マグネスケールμmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ - マグネスケールμmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ - マグネスケールμmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ - マグネスケール

測定値をBluetooth経由でスマートフォン・タブレットに送信。
タッチパネル付カラー液晶表示、リチウムイオン充電池搭載のモバイルタイプ。
アナログ表示で直感的に操作可能、かつ正確なデジタルで容易にデータ保存が可能。
強力マグネット搭載の本体固定スタンドにより取付自由度が格段に向上。
ミューメイトプラスをシームレスにコントロール可能なモバイルデバイス専用アプリを用意。
取得した測定値の保存や本体の設定変更などが容易にできます。
5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。専用リチウムイオン電池搭載で、繰り返し充電可能。
microSD スロット搭載、測定データ保存可能。

用途
USB 対応デジタルゲージDSシリーズ、デジタルレバーゲージ DMシリーズの表示器として。
5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。
仕様【データI/F】Bluetooth (BLE)にてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 、 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能付属品ACアダプタ、固定スタンド、取扱説明書、充電式リチウムイオンバッテリ×2(お客様側で交換可能)使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと)消費電力6W(DSシリーズ接続時)以下表示デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、バーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定表示部2.7inchカラーLCD タッチパネル付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×91機能キーロック機能、表示回転機能保存温度範囲(℃)-10~+60(結露なきこと)コネクタ【DM10接続部】USB Type-A、【 電源供給・信号インターフェイス部 】USB Type-C計測機能現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定供給電源充電式リチウムイオンバッテリにて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電)内容量1台
注意
※USBゲージ DSシリーズやデジタルレバーゲージ DM10シリーズ(開発中)は別売りです。付属品ではありません。
※国内専用品となります。海外での使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736290LU20(J)
87,500
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

μMATE+ 登場|測定のデジタル化
μMATE+ |マニュアル計測を変える ? 機能紹介 ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする