Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)

Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W) - Anker(アンカー)

3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー
合計最大出力200Wかつ、3ポート搭載で3台の機器へ同時に急速充電が可能。MacBook Pro、iPhone 14 Pro、ワイヤレスイヤホンにもこれ一つで急速充電できます。
MacBook Proを2台同時に急速充電可能
2つのUSB-Cポートからはそれぞれ最大100W出力が可能で、MacBook Proを2台同時に急速充電できます。
MacBook Pro約1回分の大容量
20000mAhの大容量で、MacBook Proへ約1回充電が可能。iPhone 14にも約4回以上充電でき、外出時でも充電切れの心配がありません。
最大100Wでの入力にも対応
モバイルバッテリー本体へ最大100Wで入力が可能。約75分でバッテリー本体を100%まで充電できます。
充電状況をリアルタイムで確認可能
出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残り残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。

セット内容AnkerPrimePowerBank(20000mAh,200W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約127×55×50質量(g)約540出力USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=6.5A/12V=1.5A(MAX65W)最大出力(W)20入力【USB-C】5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)【専用充電スタンド(別売り)】MAX100W給電端子USB-C内容量1個
注意
※・専用充電スタンド (別売り) は後日発売予定となります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・60W以上の充電にはeMarker対応のケーブルを使用してください。
※・バッテリーを保護するため、温度が上昇した場合やバッテリー残量が少ない場合 (0%~10%) には、出力が抑えられる場合があります。 (0%から10%までの充電には約5分かかります。)
※・画面に表示されるデータは、環境温度や特定のデバイスの使用状況などの要因によって実際のデータと異なる場合があります。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますのでご注意ください。最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となります。
※・パススルー充電をご利用の際は、モバイルバッテリー本体へ20W以上の入力が必要となります。
※・いずれかのポートを使用中に他のポートも使用する場合、元々接続されていた機器への充電が一度途切れることがございますが、品質には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735897A1336011
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする