最大30Wの急速充電
USB PD対応最大30W出力でiPhone 14シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。
世界最小クラスなのにパワフル
世界最小クラスのコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 14を2回以上、Galaxy S23を約2回の充電が可能です。
充電残量を一目で確認
本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。
更なる安全性の向上
従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
幅広い対応機種
USB PD対応の最大30W出力が可能。タブレット端末やMacBook Airなど幅広い機器への充電に対応しています。
対応機種スマートフォン
-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他
-GalaxyS23シリーズ/S22シリーズ/S21シリーズ他
-Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他
タブレット端末
-iPad(第10世代)/iPadPro(12.9インチ)(第6世代)/iPadPro(12.9インチ)(第5世代)/iPadPro(11インチ)(第4世代)/iPadAir(第5世代)/iPadAir(第4世代)/iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)他
その他対応機器
-AppleWatch/AnkerSoundcoreLiberty4/MacBookAir(M2、2022)他
セット内容AnkerPowerBank(10000mAh,30W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約99×52×26質量(g)約220出力USB-C:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(単ポート最大30W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(単ポート最大22.5W)最大出力(W)最大24(複数ポート利用時)入力USB-C入力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5Aバッテリー容量(mAh)10000(※モバイルバッテリー本体には5000mAh7.2Vdc/36Whで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。)内容量1個