Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)

Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W) - Anker(アンカー)

MacBook Proにも充電可能な高出力モバイルバッテリー
合計最大出力130Wかつ単ポート利用時も最大65W出力で、MacBook Proにも充電が可能です。外出先でもノートPCを含む複数機器へ同時に充電できます。
iPad Pro約1回分の大容量
12000mAhの大容量で、iPad Proへ約1回充電が可能。iPhone 14へも約2回充電でき、外出先でも充電切れの心配がありません。
最大65Wでの入力にも対応
モバイルバッテリー本体に最大65Wで入力が可能。約45分でバッテリー本体を100%まで充電できます。
充電状況をリアルタイムで確認可能
出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残り残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。
大容量かつコンパクト
350mlペットボトルとほぼ同等のサイズで、小さなバッグなどにも収納が可能。持ち運びにも便利です。

セット内容AnkerPrimePowerBank(12000mAh,130W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約135×55×33質量(g)約360出力USB-C:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=3A/20V=3.25A(各ポートMAX65W)最大出力(W)130入力【USB-C】5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(MAX65W)【専用充電スタンド(別売り)利用時】MAX65W内容量1個
注意
※・専用充電スタンド (別売り) は後日発売予定となります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・60W以上の充電にはeMarker対応のケーブルを使用してください。
※・バッテリーを保護するため、温度が上昇した場合やバッテリー残量が少ない場合 (0%~10%) には、出力が抑えられる場合があります。 (0%から10%までの充電には約5分かかります。)
※・画面に表示されるデータは、環境温度や特定のデバイスの使用状況などの要因によって実際のデータと異なる場合があります。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますのでご注意ください。最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となります。
※・本製品はパススルー充電には対応しておりません。
※・電源がついた状態のHP Omen 2022 laptop、Samsung Chromebook 4への充電はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735845A1335N11
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする