bitstrong
マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V
会議用のスピーカー&マイクです。
8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。
主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)
142.2×93.9×69.2
質量(g)
約 620
電源
5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W
方向
マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性
範囲
スピーカー:半径8m以内
定格出力(W)
スピーカー:3
マイクロホン
MEMS
インターフェース
USBケーブル
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
3700
インピーダンス(Ω)
4
ピックアップ
半径5m以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738925
BS-UAC-S1V
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください