フリースタンド130

フリースタンド130 - 第一精工フリースタンド130 - 第一精工フリースタンド130 - 第一精工

<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。

用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します!付属品ハンドルリング寸法(mm)222×101×49質量(g)295径(Φmm)竿:39までクランプ取付幅(mm)有効:20~130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738189#02036
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする