受二郎

受二郎 - 第一精工受二郎 - 第一精工受二郎 - 第一精工

受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)320取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)170×120×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738085#02011
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする