曜日別特売

ミニラーク

ミニラーク - 第一精工ミニラーク - 第一精工ミニラーク - 第一精工ミニラーク - 第一精工ミニラーク - 第一精工ミニラーク - 第一精工ミニラーク - 第一精工

<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M寸法(mm)携帯時:280×100×60質量(g)840取付幅(mm)有効:10~90収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時)取付径(Φmm)サポート竿径:7~25適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738015#01022
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする