ミニラークタイプS

ミニラークタイプS - 第一精工ミニラークタイプS - 第一精工ミニラークタイプS - 第一精工ミニラークタイプS - 第一精工ミニラークタイプS - 第一精工ミニラークタイプS - 第一精工ミニラークタイプS - 第一精工ミニラークタイプS - 第一精工

<アームポジション変更機能>ロッド・リールの形状やサポートのセット位置に合わせて3段階にアームポジションが調整できます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途中小物釣り用受竿ミニラークに数々の先進機能を搭載。ミニスマートサポートを標準装備し、アームポジションは3段階に変更できる進化形ラークです。 <ミニスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(ミニサポート)と比較して30%軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類をそうにしました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・ミニスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <大型座金&ノンスリップゴムカバー>船べりにガッチリ固定できる大型座金と、脱着可能なキズ防止ノンスリップゴムカバー。付属品収納用ドライバッグ材質本体/クランプ部:アモルファス樹脂/AD-6アルミ合金取付幅(mm)有効:0~90収納寸法(mm)120×320×60(付属品ドライバッグ収納時)取付径(Φmm)サポート竿径:7~25適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738058#01050
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする