置太郎

置太郎 - 第一精工置太郎 - 第一精工置太郎 - 第一精工置太郎 - 第一精工

<オモリチョイ置き機能>天秤仕掛けのオモリやカゴ・ビシをチョイ置きできます。オモリをカップにチョイ置きしておけば、船べりやデッキでオモリが転がらないので、取り込みが両手で簡単に行え、エサ付き、ハリ外し時にも仕掛けが絡みにくく、手返しが早くなります。深さ80mmの深底カップで大型オモリでもしっかり安定。イカ釣りやカワハギ釣り、胴付き仕掛けのオモリ置きにも使用できます。 <ロッドチョイ置き機能>手持ち釣りでの竿仕掛けや取り込み、エサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに。ヨコすべりを防ぎ、ソフトラバーでロッドをキズ付けません。 <マット固定機能>手持ち釣りの場合でもラーク受竿の代わりにゴム磁石やツノマットを固定できます。

用途船べりにどこでも自由に取り付けできるオモリやカゴ・ビシの便利なチョイ置きカップ! オモリが転がらないので取り込みラクラク! 仕掛けも絡みにくく手返しスピードアップ! イカ・カワハギに最適!!付属品ハンドルリング寸法(mm)220×63×64質量(g)216深さ(mm)カップ:80取付幅(mm)有効:20~85(タテ取付専用)カップ径(Φmm)内径:56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738216#02038
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする