曜日別特売

受太郎

受太郎 - 第一精工受太郎 - 第一精工受太郎 - 第一精工受太郎 - 第一精工受太郎 - 第一精工受太郎 - 第一精工

受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。

用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)295取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)100×150×45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738076#02010
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする