両軸受太郎

両軸受太郎 - 第一精工両軸受太郎 - 第一精工両軸受太郎 - 第一精工両軸受太郎 - 第一精工両軸受太郎 - 第一精工両軸受太郎 - 第一精工

タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。

用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)375取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)170×145×60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738155#02032
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする