曜日別特売

ラーク16号DX

ラーク16号DX - 第一精工ラーク16号DX - 第一精工ラーク16号DX - 第一精工ラーク16号DX - 第一精工ラーク16号DX - 第一精工

クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット質量(g)1600取付幅(mm)有効:20~85収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時)適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738006#01013
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする